瓜生製作
瓜生製作の 研削(グラインダー)
瓜生製作の エアストレートグラインダー
グラインダ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06724961
品番
UG-38NA
参考基準価格(税別)
¥48,500
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
22000(最高)
空気消費量(m
3
/min)
約0.4(空気圧0.6MPa無負荷時)
仕様
コレットチャック:6mm軸用チャックCP(チャックナット付)
全長(mm)
約165(砥石なし)
質量(kg)
約0.65(砥石なし)
コレットチャック寸法(mm)
6
軸心より側面まで(mm)
約18.5
ホース口金取付ねじ
PT1/4
推奨ホース径(mm)
9.5
騒音レベル(dB(A))
75