瓜生製作
瓜生製作の 研削(グラインダー)
瓜生製作の エアストレートグラインダー
グラインダ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06725031
品番
UG-650S
参考基準価格(税別)
¥77,600
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
グラインダ砥石専用ストレートグラインダです。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
14300(最高)
空気消費量(m
3
/min)
1.0(空気圧0.6MPa無負荷時)
その他
トイシは付属していません。
全長(mm)
約420(砥石なし)
質量(kg)
約1.80(砥石なし)
取付可能寸法(mm)
T:7〜13
砥石軸ねじサイズ
W3/8
軸心より側面まで(mm)
約24.0
能力トイシ(外径×厚×内径)
65×13×9.5
ホース口金取付ねじ
PT1/4
推奨ホース径(mm)
9.5