瓜生製作
瓜生製作の 研削(グラインダー)
瓜生製作の エアストレートグラインダー
グラインダ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06725047
品番
UG-125H
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥85,600
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
グラインダ砥石専用ストレートグラインダです。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
7600(最高)
空気消費量(m
3
/min)
1.0(空気圧0.6MPa無負荷時)
その他
トイシは付属していません。
全長(mm)
約370(砥石なし)
質量(kg)
約2.80(砥石なし)
取付可能寸法(mm)
T:13〜19
砥石軸ねじサイズ
W1/2
軸心より側面まで(mm)
約30.0
能力トイシ(外径×厚×内径)
125×19×12.7
ホース口金取付ねじ
PT3/8
推奨ホース径(mm)
12.7