瓜生製作
瓜生製作の 研削(グラインダー)
瓜生製作の アングルグラインダー
グラインダ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
06725083
品番
USG-4S
参考基準価格(税別)
¥65,400
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
オフセット型砥石・フレキシブル砥石専用のアングルグラインダです。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
13300(最高)
空気消費量(m
3
/min)
0.6(空気圧0.6MPa無負荷時)
取付可能寸法(mm)
T:4〜6、H:10
その他
トイシは付属していません。
トラスコ品番
211-6049
全長(mm)
約236(砥石なし)
質量(kg)
約1.65(砥石なし)
ヘッド高さ(mm)
約94
能力トイシ(外径×厚×内径)
100×6×15
ホース口金取付ねじ
PT1/4
推奨ホース径(mm)
9.5