瓜生製作
瓜生製作の 研削(グラインダー)
瓜生製作の アングルグラインダー
グラインダ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
06725117
品番
USG-7S
参考基準価格(税別)
¥87,400
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
オフセット型砥石・フレキシブル砥石専用のアングルグラインダです。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
7400(最高)
空気消費量(m
3
/min)
1.1(空気圧0.6MPa無負荷時)
取付可能寸法(mm)
T:6〜8、H:13
その他
トイシは付属していません。
トラスコ品番
211-6057
全長(mm)
約296(砥石なし)
質量(kg)
約3(砥石なし)
ヘッド高さ(mm)
約120
能力トイシ(外径×厚×内径)
180×8×12
ホース口金取付ねじ
PT3/8
推奨ホース径(mm)
12.7