瓜生製作
瓜生製作の 締付・穴あけ(空圧工具)
瓜生製作の エアードリル
小型ドリル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
06725162
品番
UD-60-29
参考基準価格(税別)
¥48,700
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
ピストルタイプの小型ドリルです。
空気消費量(m
3
/min)
0.5(空気圧0.6MPa無負荷時)
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
2900(最高)
ホース口金取付ねじ
PT1/4
呼び寸法
軸:3/8-24UNF
全長(mm)
約165(チャック付)
質量(kg)
約1.1(チャック付)
推奨ホース径(mm)
9.5
チャック呼び寸法(mm)
8
軸心より側面まで(mm)
約22.5
トラスコ品番
211-6081