瓜生製作
瓜生製作の 締付・穴あけ(空圧工具)
瓜生製作の エアードリル
小型ドリル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
06725171
品番
UD-60-20
参考基準価格(税別)
¥60,100
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
ピストルタイプの小型ドリルです。
空気消費量(m
3
/min)
0.5(空気圧0.6MPa無負荷時)
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
2000(最高)
ホース口金取付ねじ
PT1/4
呼び寸法
軸:3/8-24UNF
全長(mm)
約180(チャック付)
質量(kg)
約1.2(チャック付)
推奨ホース径(mm)
9.5
チャック呼び寸法(mm)
8
軸心より側面まで(mm)
約22.5