小型ドリル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06725205 品番 UD-60-04
参考基準価格(税別)¥80,600 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980

ピストルタイプの小型ドリルです。

空気消費量(m3/min)0.5(空気圧0.6MPa無負荷時) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])480(最高) ホース口金取付ねじPT1/4 呼び寸法軸:1/2-20UNF 全長(mm)約220(チャック付) 質量(kg)約1.4(チャック付) 推奨ホース径(mm)9.5 チャック呼び寸法(mm)13 軸心より側面まで(mm)約22.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアードリルの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/457/
2022-06-24

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする