瓜生製作
瓜生製作の 締付・穴あけ(空圧工具)
瓜生製作の エアーインパクトレンチ
インパクトレンチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06725223
品番
UW-6SHK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥50,300
ピストルタイプのインパクトレンチです。
空気消費量(m
3
/min)
約0.35(空圧0.6Mpa負荷時)
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
約7500
ホース口金取付ねじ
PT1/4
推奨ホース径(mm)
9.5
騒音レベル(dB(A))
92
全長(mm)
約175(ソケットビット無し)
質量(kg)
約1.41(ソケットビット無し)
ソケット差込角(mm)
9.5Sq
能力ボルト径
8mm(参考)
軸心より側面まで(mm)
約24.0
仕様
前方排気型