パーツクリーナー

(53件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(840mL) 注文コード 06725257 品番 1422
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥670
販売価格(税別)
609

金属パーツ洗浄剤。
あらゆる金属パーツの頑固な汚れを強力に落とします。
脱脂にもすぐれた効果を発揮します。
青ニスも強力に除去します。
速乾性なので拭き取りの必要がありません。
No.1422は逆さ噴射可能。
細かな金属のパーツのガンコな汚れを強力に落とし、脱脂にも優れた効果を発揮します。

用途
各種金属パーツや金型、鋳型の脱脂・洗浄に。
青ニスの除去。治具、工具の保守管理に。
使用温度範囲(℃)-20〜40 噴射剤液化石油ガス 仕様逆さ噴射可 成分シクロヘキサン、ノルマルヘキサン、イソヘキサン、エチルアルコール、アセトン トラスコ品番282-7697 主成分石油系溶剤、アルコール類 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.605L 特性強力、速乾、逆さ噴射可 危険物の性状非水溶性
注意
※ゴム・プラスチックパーツや塗装面には使用しないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 53
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-22
用途:
加工品の清掃

脱脂を十分にせずに納品してくる業者がいるのでその時の対応に重宝しています。

2025-11-19
用途:
作業場の工具メンテ
製造業

作業者からよくリピート購入依頼が来るので使いやすいのだと思います。

対象商品:
06725257
2025-11-19
用途:
チェーンソーの、手入れ用。
77 様 (建設業・工事業)

こんな便利な物あるとは………
よく落ちるし、利ピ確定!

対象商品:
06725257
2024-07-05
用途:
清掃時
有限会社アルファプロ 様 (運輸・通信業)

エンジンルームのオイル滲みの清掃に使用しています。
呉工業の商品なので、安心して使用しています。

対象商品:
06725257
2023-06-22
用途:
オイル交換
建設業・工事業

オイルが周りに付いたから綺麗に掃除するのに使いました

対象商品:
05827954
2022-03-07
用途:
電子機器のメンテナンス
合名会社ミナミ無線電器商会 様

コネクターや接点の洗浄に使用しました。
脱脂洗浄力に優れコスパも良いと思います。

対象商品:
06725257
2022-03-02
用途:
自動車整備
その他業種

クレ製品で品質も申し分ありません。
パーツクリーナーは色々な作業で使えるので重宝しています。
速乾性で使いやすい商品です。

対象商品:
05827954
2022-01-31
用途:
ゴルフクラブ(アイアン)の清掃
田中工業株式会社 様 (建設業・工事業)

youtubeで見て購入しました。非常に綺麗になって満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2人が参考にしています
2022-04-07

「洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする