山金工業
コンビニワゴン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
地域運賃
お客様組立品
内容量
1台
注文コード
06725966
品番
WCP-4-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥47,500
側パネルとフックにより、必要な工具類を常備することが出来ます。
色は斬新で明るいパールピンク色塗装。
棚間隔(mm)
1段目~2段目:170
2段目~3段目:225
3段目~4段目:170
段数
天地4段
材質(本体)
スチール
引出し
なし
キャスター径(Φmm)
50
材質(車輪)
ゴム
付属品
フック:HFD-6/HF-12/HFR-11/HF-T2 各1個 計4個
トラスコ品番
466-1974
質量(kg)
16.3
ストッパー
あり(×2)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×400×810
色(本体)
パールピンク
グリーン購入法
適合
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅の配送はできません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
商品説明動画
コンビニワゴン
参考になった