カメラ用リチウム電池

(17件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06726851 品番CR2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

使用温度範囲が広く、大電流。
高性能円筒形CR系カメラ用リチウム電池

モノタロウではこんなお得な商品も!
タイプCR2(リチウム) 公称容量(mAh)850 電圧(V)3 適合カメラ 直径×長さL(Φmm×mm)15.6×27 質量(g/個)11

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06726851 CR2 89836582 CR-2W カメラ リチウム電池 Panasonic(パナソニック) カメラ リチウム電池 Panasonic(パナソニック) 1個 719 税込791 ナショナルブランドの同類品です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:653

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06726851
2022-03-22
用途:
使用時
電気・ガス・熱供給・水道業

ゴルフレーザー距離計に使用!違う商事を購入するに当たり、ついでに購入しました!なんでも揃っているので便利です。

対象商品:
06726851
2020-05-19
用途:
カメラの電池交換に使用
合資会社トーシンパック 様 (運輸・通信業)

全く性能的には不安もなく安心して使えます、念の為常に予備として
持ち歩いています

対象商品:
06726867
2019-11-29
用途:
機械メンテナンス時

他社で購入するよりもかなり安価でした。コスパはかなりいいと思います。

対象商品:
06726851
2017-11-13
用途:
測定器の電源として使用

一般販売品の温度測定器の電源用として購入しています。正規品の電池に比べ価格が割安な為使用しております。

対象商品:
06726867
2017-02-09
用途:
電池交換作業
ニチハ株式会社 様

同種のMonotaROブランドの商品とは違い、しっかりとした作りで安心して何のトラブルもなく交換完了しました。
さすが一流メーカー品です。

対象商品:
06726842
2016-06-07
用途:
カメラに使います。

すぐに届いてうれしかった。

対象商品:
06726842
2015-08-12
用途:
フラッシュライト用

たぶん他店より安いです。が、送料が発生しますので、他の商品を買うついでに購入という事ならコスパは良いと思います。

対象商品:
06726842
2014-10-20
用途:
LED非常信号灯の3V電源に
AKIO Works 様

車のルーフトップに装着できる角型3チップ赤色LEDを
18個搭載した非常信号灯を作製した。
電源は小型・軽量のカメラ用リチウム電池のCR123Aを1本
内蔵させ、DC3Vを確保している。

このリチウム電池は1本で1400mAと高容量で、非常時の
長時間点灯にも安心して使用でき、アルカリ乾電池の様な
自然放電も少なく、長期に保管する機器には打って付けの
電池です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする