NC-38 ステンレス鋼用溶接棒 神戸製鋼 06727192

ステンレス鋼用溶接棒

(16件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(20kg)
棒径(Φmm)2
棒長(mm)250
内容量1箱(20kg)注文コード06727192品番NC-38
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

溶接のままで耐熱、耐食性および機械的性質に優れた溶着金属が得られます。
オーステナイト組織に適量のフェライトを含みますので割れ感受性が低く、溶接性が優れています。

電流範囲
下向、水平:50~75/立向、上向:45~65
(電流;A、極性;ACまたはDC棒+)
用途SUS304(18%Cr-8%Niステンレス鋼)同士の溶接にタイプSUS304ステンレス棒長(mm)250棒径(Φmm)2電流範囲(A)下向、水平:50~75/立向、上向:45~65棒端色:黄色備考船級認定:NK、ABS、DNV、GLAWS規格A5.4 E308-16該当適合SUS304JIS規格Z3221 ES308-16 (旧Z3221 D308-16)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06180763
2022-02-14
用途: まだ溶接してませんが…

いつもこのメーカーの溶接棒を購入しています。だからステンレス用も問題ないでしょう。

対象商品 : 32599795
2021-06-19
用途: ステンレスを溶接用に購入しました。
製造業

とても使いやすくなれない自分でも
作業ができて満足してます。

1が参考にしています
対象商品 : 06180772
2021-03-23
用途: 溶接作業時
サービス業

ステンレス鋼の溶接棒として使いやすく製品がとても良い。

対象商品 : 06180763
2020-05-17
用途: ステンレス製の小型船舶用アンカーの自作
便利屋 こまわりくん

2キロでの販売なので、DIYで使用するには程よい量だと思います。すでに半分使ってしまいましたが、価格、使用感に満足しております。

対象商品 : 06180763
2020-04-30
用途: 溶接時に
製造業

溶接棒でも2.6φがあるのが助かりました。また一度にたくさん使用するので、2㎏で販売されているのもよかったです。

2017-12-13
用途: 溶接作業
建設業・工事業

注文から発送連絡までの早さにビックリしました!
土日祝日は発送作業は無いと思ってたので…
助かりました!
本当にありがとうございました!

1が参考にしています
対象商品 : 06180763
2018-03-15
用途: ステンレス板カバー溶接

メーカー推奨のステンレス溶接棒ですから、問題無く使用出来ました。

対象商品 : 06180763
2017-04-07
用途: ステンレスの溶接の為
個人社農・林・水産業

本品を使用すために自動溶接マスクを貴社より購入、両手作業などするときなど、アークがしよいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする