曜日別特売
B120 C形ブラケット CKD 06728197

C形ブラケット

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個特性-適合W1000-8トラスコ品番106-0309注文コード06728197品番B120
参考基準価格(税別)¥250販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239
適合W1000-8トラスコ品番106-0309種別部品質量(g)100特性-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-04
用途: 機械修理

機械修理に購入、使用しました。
メーカー品なので全く問題ありません。

対象商品 : 06998862
2023-11-06
用途: CKD W3000 固定用
卸売・小売業

純正品なので問題なく装着できます。W4000用に比べ多少貧弱な感じです。

対象商品 : 06631667
2023-03-30
用途: エアーレギュレーターの取り付け固定
有限会社池田木材

ckd2302シリーズを使用するにあたり今までのレギュレーター取り付け構造が違うので使用しました。ぴったりと納まり良かったです。今度は中圧用のFRL用のセットが欲しいです。

対象商品 : 06728197
2016-04-26
用途: セパレータの保持

セパレータに付属しているのを知らずに単体で注文してしまいました。間違わない様に告知していただけるとよいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 06631667
2015-08-24
用途: 機械装備機器

F4000フィルターの設置に使用していますが、同メーカーフィルター製品専用のブラケットなのでしっかり固定でき取り扱いも問題ありませんでした。今後もF4000フィルターを使用する時はこの部品をあわせて購入するつもりです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする