ハイカット
ハイカットの バイト
ハイカットの ろう付けバイト
ハイカットの 超硬刃付バイト
31型(右斜剣バイト)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06728504
品番
31-3
参考基準価格(税別)
¥4,610
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
耐熱合金鋼、ステンレス鋼等の中切削。
鋳鉄の高速、高送り切削、高速フライス加工に最適。
シャンク長Z(mm)
140
シャンク幅X(mm)
19
シャンク高さY(mm)
19
材質
UT110
チップ幅A(mm)
19
JIS規格
31型
チップ長さB(mm)
13
チップ厚さC(mm)
5