ハイカット
ハイカットの バイト
ハイカットの ろう付けバイト
ハイカットの 超硬刃付バイト
31型(右斜剣バイト)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06728531
品番
31-1
参考基準価格(税別)
¥2,740
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
鋳鉄の荒削り及び仕上げ用。
耐摩耗性があり、靭性もある材種。
シャンク長Z(mm)
100
シャンク幅X(mm)
13
シャンク高さY(mm)
13
材質
HT120
チップ幅A(mm)
13
JIS規格
31型
チップ長さB(mm)
9
チップ厚さC(mm)
3