画像準備中

32型(左斜剣バイト)

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06728592 品番 32-2
参考基準価格(税別)¥3,270 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

鋼及び鋳鋼の仕上げ、軽切削の荒引き用。
作業条件が比較的良好のとき、中送りと、高速度で使用する。
作業条件が良好な場合荒引きにも使用できる。

シャンク長Z(mm)120 シャンク幅X(mm)16 シャンク高さY(mm)16 材質ST110 チップ幅A(mm)16 JIS規格32型 チップ長さB(mm)11 チップ厚さC(mm)4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06425185
2024-04-23
用途:
材料加工
小畑鉄工所 様

加工材料に対して色々な用途をバイト先の研ぎ方で出来るからいい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする