ハイカット
ハイカットの バイト
ハイカットの ろう付けバイト
ハイカットの 超硬刃付バイト
32型(左斜剣バイト)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06728644
品番
32-2
参考基準価格(税別)
¥3,270
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
耐熱合金鋼、ステンレス鋼等の中切削。
鋳鉄の高速、高送り切削、高速フライス加工に最適。
シャンク長Z(mm)
120
シャンク幅X(mm)
16
シャンク高さY(mm)
16
材質
UT110
チップ幅A(mm)
16
JIS規格
32型
チップ長さB(mm)
11
チップ厚さC(mm)
4