ハイカット
ハイカットの バイト
ハイカットの ろう付けバイト
ハイカットの 超硬刃付バイト
32型(左斜剣バイト)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06728671
品番
32-0
参考基準価格(税別)
¥2,420
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
鋳鉄の荒削り及び仕上げ用。
耐摩耗性があり、靭性もある材種。
シャンク長Z(mm)
80
シャンク幅X(mm)
9.5
シャンク高さY(mm)
9.5
材質
HT120
チップ幅A(mm)
10
JIS規格
32型
チップ長さB(mm)
6
チップ厚さC(mm)
3