21型(突切りバイト)

(11件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1本 シャンク幅(mm)16 材質HT120 注文コード06730647 品番21-2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品はシャンク幅・材質など30種類から選べます 他の種類を見る

鋳鉄の荒削り及び仕上げ用。
耐摩耗性があり、靭性もある材種。

シャンク長(mm)140 シャンク幅(mm)16 シャンク高さ(mm)16 材質HT120 チップ幅(mm)4 用途一般施削、平削り、倣い削り、フライス加工 JIS規格21型 チップ長さ(mm)15 チップ厚さ(mm)5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:209

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06427093
2024-06-08
用途:
旋盤用
有限会社谷口工業所 様 (製造業)

特に研がなくてもそのままよく切れます。
使い方が下手なので一回で刃をこぼしてしまいましたが、
研いで使ってます。
替え刃式の物より頑丈で安いので一本持っておくと便利だと思います。
たぶんそのうちもう一本買い足します。

対象商品:
06427136
2022-05-15
用途:
台形Φ55のメネジ加工用に使用

台形Φ55のBC材メネジ加工用に使用 メネジ長さが200mmの為孔クリバイトでは短いので自作ホルダーを作り台形ネジ平ぶの加工に改造して使用(全長を短く)
突っ切り用なので仕方がないが無事製品が出来ました

対象商品:
06427145
2022-01-02
用途:
機械設備

ねじ切り用のバイトに使っています
ピッチ1.0ぐらいのねじを切るときに使います
使いやすいです

対象商品:
06427084
2021-12-03
用途:
やや柔い鉄
電気・ガス・熱供給・水道業

バイトで一番悩ましいのは、じつは切断の突っ切りです。
単に切るならグラインダーに砥石100Vが楽ですが、精度、綺麗さだと、旋盤ですが、突っ切りはSSからアルミまで合わないと合わない。

対象商品:
06427145
2020-12-24
用途:
旋盤
製造業

何不自由なく使用できます。お値段もお手頃ですので、リピートすると思います。

対象商品:
06427084
2018-04-27
用途:
64チタン加工

チタンでもしっかり突っ切れるので重宝しています(研ぎ方次第ですが)

2021-04-15
用途:
20oのシャフトの切断に使用

バイトをセットして.当てたらチップの付け根から下え曲がりました。
何の価値もない.バイトですね。

対象商品:
06427084
2010-01-28
用途:
旋盤加工

値段の割りには長く使えるので、コスト的には非常に満足しています。
製品の精度に若干のバラツキがあるので歯を変えた時に歯になれが必要ですが、総体的には満足のいくものだと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする