DL-IV バイスプライヤー 大阪魂 06731331

バイスプライヤー

(59件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06731331 品番DL-IV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

カーブタイプあごの標準式バイスプライヤー。

全長(mm)約220 最大開き(mm)約48 材質クロームバナジウム鋼(くわえ部)、スチール(柄) 質量(g)470 表面処理ニッケルメッキ
注意
※予告なく商品の色味や寸法が若干変更する場合がございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06731331 DL-IV 18769617 VP200 バイスプライヤー モノタロウ バイスプライヤー モノタロウ 1個 1,198 税込1,318 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 59
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06731322
2018-05-25
用途:
ネジなどの取り外し
株式会社エヌ・ビー・エス 様

固着したネジの取り外し等に使ってみました。 値段も安く大変良い商品だと思います。

対象商品:
06731313
2018-02-25
用途:
M3モジュール等のナット抑えに使います。
教育・研究機関

きちっと締まって、いいです。それに。安価でたすかります。

対象商品:
06731322
2018-02-02
用途:
溶接作業
建設業・工事業

ロングノーズも含めて3個あるが、予備に購入。
普通に使えます。

対象商品:
06731322
2017-10-05
用途:
自動車整備に使用
その他業種

大阪魂のバイスプライヤーは初めて購入しました。「バリがある」「開きにくい」等のレビューが見受けられましたが全くありませんでした。ただ、調節ネジが他メーカーより僅かに渋かったです。(グリススプレーで完治しました。)

対象商品:
06731313
2017-11-09
用途:
潰れたナット外し
運輸・通信業

ナットブレーカーで粉砕したナットを掴んで外しました。初めてバイスプライヤーを使いましたが強力ですね。

対象商品:
06731313
2017-08-19
用途:
溶接時の補助
Off Time 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

小さいのでサイズなので、ちょっと抑えるには邪魔にならず良いです。
廉価なので惜しげなく(?)溶接時に使えます。

対象商品:
06731322
2018-01-24
用途:
いろいろ
株式会社HARDY 様

耐久性はわかりませんが普通に使えていい商品です。値段も安いです。

対象商品:
06731322
2018-04-09
用途:
車輪交換時の車軸固定のために使用。
医療・福祉・介護関連業

特に問題なく使用できました。
質感やグリップなど、コストパフォーマンスは良いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイスプライヤの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/baisuplier_howtouse/
2022-08-25

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする