DL-15J ロングノーズバイスプライヤー 大阪魂 06731347

ロングノーズバイスプライヤー

(43件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06731347 品番DL-15J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ロングノーズタイプのバイスプライヤー。

種類ノーズプライヤ 最大口開き(mm)約50 全長(mm)約165 先端形状ロングノーズ 質量(kg)0.17 表面処理ニッケルメッキ 材質クロームバナジウム鋼(くわえ部)、スチール(柄)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06731347 DL-15J 19602547 LNVP60 ロングノーズバイスプライヤー モノタロウ ロングノーズバイスプライヤー モノタロウ 1個 929 税込1,022 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 43
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06731347
2020-11-06
用途:
車のメンテナンス

先長のバイスプライヤーが欲しくて購入しましたが、クランプ調整を挟む前に毎回行わないとうまくクランプできません。クランプ遊びが大きいかと思います

対象商品:
06731356
2019-10-02
用途:
自動車DIYメンテ他

ホームセンターで売っているものよりかなり安価ですが十分機能します
安いゆえに溶接の部材クランプに利用したり惜しげもなく使えるのが精神的にとても良いです

対象商品:
06731356
2018-12-13
用途:
機械メンテナンス時

とても良い商品です、思い当たる改善点は得に無いです。

対象商品:
06731356
2017-09-25
用途:
塗装作業やハンダ付けで使う
農・林・水産業

板金屋さんに行ったときに似た物を見かけて、モノタロウで安くあったので即買いです。ずっと欲しかったので良かったです。値段以上の作りだと思います。

対象商品:
06731356
2017-11-26
用途:
整備
建設業・工事業

先が細いので、色々と使い道が広がって重宝しております

対象商品:
06731356
2017-10-22
用途:
農機のメンテナンス
農・林・水産業

こんなものかもしれませんが、上と下の刃の横ずれが大きいように感じました。挟めばあまり関係ないかもしれませんが。

対象商品:
06731347
2017-10-17
用途:
バイク

オフロードバイクの携帯用に買いました 携帯用としてちょうどいい大きさでした

対象商品:
06731356
2017-06-05
用途:
金属部材の固定
運輸・通信業

強力にとめる場合は、他のタイプを使うので、もう少し、くちばしが長いと良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイスプライヤの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/baisuplier_howtouse/
2022-08-25

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする