コダマ樹脂
タマローリーたて型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
容量(L)
500
120
200
300
400
500
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
06731837
品番
AV-500-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
AV-500に排水口を施し、ソケットを付、バルブを取付られるように加工しております。
バルブは別売りです。
容量(L)
500
幅(mm)
890
奥行(mm)
890
高さ(mm)
1125
種別
たて型 (排水口加工品・ソケット付)
材質
高密度ポリエチレン
色
イエロー
商品タイプ
本体
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅配送不可
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
50,000
/
税込
¥
55,000
沖縄地方
数量1につき
¥
50,000
/
税込
¥
55,000
離島
数量1につき
¥
50,000
/
税込
¥
55,000