完成バイト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 全長L(mm)200 径(Φmm)20 全長(mm)200 注文コード06732747 品番20マルX200 ASSAB17
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥30,600
この商品は全長L・径・全長など25種類から選べます 他の種類を見る

スウェーデンの純良高速度鋼を材料に、入念な焼き入れ、焼き戻しを行い、極めて微細な粒子の均一な配列からなる組織を持っているので、非常に高い硬度(HRC68〜69)と切削性を発揮する、代表的な高品位完成バイトです。

径(Φmm)20 全長(mm)200 硬度HRC68〜69 材質コバルトハイス(高速度鋼) 全長L(mm)200 寸法A(Φmm)20 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする