完成バイト

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06733431 品番 1/4X8' ASSAB17
参考基準価格(税別)¥9,880 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

スウェーデンの純良高速度鋼を材料に、入念な焼き入れ、焼き戻しを行い、極めて微細な粒子の均一な配列からなる組織を持っているので、非常に高い硬度(HRC68〜69)と切削性を発揮する、代表的な高品位完成バイトです。

幅(inch)1/4 高さ(inch)1/4 全長(inch)8’ 材質コバルトハイス(高速度鋼) 硬度HRC68〜69 寸法A(inch)1/4 寸法L(inch)8’ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06733553
2014-01-15
用途:
内面研磨
大徳 株式会社 様

良く切れる、切れ味長持ち。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする