IR-2125 1/2”インパクトレンチ (1600クラス) インガソール・ランド 06734734

1/2”インパクトレンチ (1600クラス)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06734734 品番IR-2125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥64,000

1600クラスにおける、世界最小・最軽量インパクトレンチ。逆転は常に全開。レギュレーターがどの位置にあっても、左回転はフルパワー。タフなボルトも楽に外す。人間工学に基づいた特殊強化樹脂ボディーデザイン。操作性を重視したプロタッチトリガー採用。高効率・高耐久で知られるIRオリジナルツインハンマー採用。

付属品ニップル(1/4”NPT) 質量(kg)1.2 取付方式リテイナーリング/ピンロック兼用式 寸法L(mm)150 寸法H(mm)170 回転数(min-1[r.p.m])14500 寸法L2(mm)20 寸法W(mm)55 角ドライブ(mm)12.7 エアーホース内径(Φmm)6.35 空気消費量(m3/min)0.11 エアーインレット(インチ)1/4 実用トルク範囲(N・m)35-275 能力ボルト径(mm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/454/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/421/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactwrench_howtouse/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチのハンマー構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airimpactwrench_kouzou/
2022-06-23

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする