ミネックスメタル
ミネックスメタルの キッチン・調理用品
ミネックスメタルの 水切り・たわし受け・ラック
ミネックスメタルの 水切りバスケット
18-8(SUS304)クリーンバスケットB型 浅型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06736021
品番
大
参考基準価格(税別)
¥8,720
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
質量(g)
940
外寸法(縦×横×深さ)(mm)
395×350×100
材質
ステンレス18-8(SUS304)
幅(mm)
395
高さ(mm)
100
奥行(mm)
350
メッシュ寸法(mm)
0.75×5
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
TKG品番
9-0268-1904
TKG品番(2017)
6-0248-1804