TC1000 内径ねじクリーナー ノガ 06737902 TC1000 内径ねじクリーナー ノガ 06737902

内径ねじクリーナー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード06737902 品番TC1000
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

錆びたネジ、つまったネジ等をネジの径、ピッチを問わず補正する工具。最小ネジ径9mm。ミリネジ、インチネジ(60°、55°)とも使用できます。奥行き20mm。シールテープの除去等にも最適。

セット内容NBハンドル (NB1000)、回転ブレード TC (BC1010) 各1本 適合3.2mm軸対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06737902
2020-08-16
用途:
配管作業
製造業

機械の油圧配管継ぎ手の交換時に
Rcねじ(雌ねじ)に残っている古いシール剤の
除去掃除に使用しました。
100%は無理ですが、かなり綺麗になります

対象商品:
06737902
2018-01-04
用途:
ネジ溝のシールテープ除去

スクレーパーが根元からぽっきり折れることがあります。

1人が参考にしています
対象商品:
06737902
2015-04-30
用途:
鉄工所

使いにくいです。あわなかったみたいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする