IS1000 内径スクレーパー ノガ 06737997 IS1000 内径スクレーパー ノガ 06737997

内径スクレーパー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード06737997 品番IS1000
参考基準価格(税別)¥3,290 販売価格(税込) ¥3,617
販売価格(税別)
3,288

クロス穴のバリ取りに適しています。D66ブレードは、Dホルダーに1.5mmの六角ねじで取りつけられます。

セット内容
ユニハンドル (UH1000)、Dホルダー (DH1000) 各1本
スクレーパーブレード D66 (BD6610) 1個

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06737997
2009-07-20
用途:
3.2と9.0のクロス穴のバリ取りに使用。
スクレーパーをホルダーからはずして、ピンバイスに付け替えて使用しています。

切れ味は、イマイチです。使い慣れないからか?面がボコボコになってしまいます。スクレーパーのシャンク部分をもっと長くしてほしいですね。
あと、10mmくらい!!

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
メーカーに申し伝えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする