※主な使用場所

GR-38UR GR型 固定車(ウレタン車輪) ユーエイキャスター 06738943 GR-38UR GR型 固定車(ウレタン車輪) ユーエイキャスター 06738943 GR-38UR GR型 固定車(ウレタン車輪) ユーエイキャスター 06738943

GR型 固定車(ウレタン車輪)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06738943 品番 GR-38UR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・G-S型は併用できます。

車輪径(Φmm)38 許容荷重(daN)28 取付座(mm)46×25 取付ピッチ(mm)36×15 取付高(mm)50 材質(車輪)ウレタン車輪 トラスコ品番379-6515 形状固定車 型式GR型固定車 車輪幅(mm)16 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)5.3 取付寸法X×Y(mm)36×15 取付座A×B(mm)46×25 ストッパーなし 偏芯E(mm)- RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
関連資料:(0.03MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06738925
2022-09-21
用途:
荷物を置く
佐藤ボーリング 様 (建設業・工事業)

画像で見て購入したら
キャスターのみでした
騙された感じがしました
ちゃんと確認すれば良かったですが
この画像見たら勘違いしてしまいます

MonotaROからの回答

画像の表示順を修正させていただきました。別途連絡させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします

対象商品:
06738925
2016-08-16
用途:
この固定輪、実は円卓回転用ホイルとして流用します。円卓上の中央に小円卓を拵え、その底にこちらの商品を配備し円弧を描くように回転させます。当然ですが複数個配備し各固定輪が同一円弧を描くようにする事で何と中華テーブル同等が完成します。
製造業

改善点ですか?特に問題はありません。ただし素材のバリエーション もう少し言うなら、他にない極小径を提供して頂けると更に面白い案件が思いつきますので是非とも提供手段を考慮ください。当然ですが 入手できたお知らせも欲しいところです

対象商品:
06738925
2015-05-08
用途:
ストック台などの下につけ移動させる
手づくり家具オーク工房 様

家の床材のフローリング材を 傷つけなくて動きがスムーズ。
ゴムの後がつかない

対象商品:
06738925
2014-12-03
用途:
介護用テーブルの脚に付けています。

このキャスターは今まで何度もリピ買いしていますが、これを付けて出した商品についてもクレーム一つ無いです。
が、ここ2回ほどの注文で入って来たキャスターに貼ってあるバーコードシールが剥がれ難く残ってしまいます。
以前は綺麗に剥がれたのですぐに取り付ける事が出来ましたが、今はシールを剥がすことに無駄に時間を取られてしまっていて困っています。
改善していただけると助かります。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする