交換フィルム(シュリンクフィルム)

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 06740273 品番 841-01
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

シュリンク包装、プラスチック成型品・ゴム製品の曲げ加工などに

幅(mm)250 長さ(m)100 厚さ(μm)15 トラスコ品番828-6067 材質ポリオレフィン系フィルム 質量(kg)1.08

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:497
RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:512

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-02
用途:
商品の梱包
株式会社日暮里ギフト 様 (卸売・小売業)

他社のフィルムでは大きいものしかなく、この商品は大きさがとても丁度良い。
手軽さが最適。

1人が参考にしています
対象商品:
06740282
2020-08-05
用途:
シュリンクする際に使用
卸売・小売業

以前より利用させていただき、性能には安心感があります

対象商品:
06740273
2018-05-21
用途:
小さめの商品の梱包
卸売・小売業

素材は柔らかく薄手です。
大きな重めの物を梱包するのには不向きですが
軽量で小さめの物でしたら十分です。

圧縮ですが以前使っていたシュリンクフィルムより
かなり高温状態でないと圧縮しませんでした。
ですが高温で使用すればピタっとくっつきます。

少しコツがいるフィルムですが、慣れれば安価ですし
今後も利用しようと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
06740282
2018-03-03
用途:
シュリンク梱包

思ったよりソフトで収縮率がよろしくないです。

大まかな梱包で使用できればと別の用途で考えることにしました。
決して悪いわけでないと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
06740282
2015-12-04
用途:
プラ容器 フタ密閉用

厚みが薄く、過熱の際に熔けて穴が開いた時もありました。
過熱の際には慣れが必要かもしれません。
上手く収縮させられれば、簡単に大きな物を密閉することができました。

ただ収縮厚みを持たせる為、長さが必要となったので、
製品自体に、もう少し厚みの物があれば購入したいです。

対象商品:
06740282
2014-06-22
用途:
搬送品の外部保護や小物のパッキングレス固定に使うと便利

片おりになっているが袋(パイプ状になっていると手間が省けてもっと便利だ。
もう少し厚手があると助かる。また、シュリンクした後も弾力(伸び)が欲しい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、商品改善の参考にしてもらいます。

対象商品:
06740282
2013-12-12
用途:
商品の梱包に使用
南海しめじ生産組合 様 (農・林・水産業)

フイルムが取り出しやすいケースに入っており、扱いやすい。
薄く柔らかく扱いやすいです。
少しだけ、ドライヤーの処理にテクニックがいります。

対象商品:
06740273
2011-11-08
用途:
木工細工の包装
合同会社タナカコーポレーション 様

ジグゾーパズル風の木工細工を包装する為に購入したが、併せて購入したMonotaROヒートガンで熱を与えて使用したが、フィルムの収縮が綺麗に素早く出来、大変満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒーティングガン・シュリンク用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする