トレールンO (1L特別セット)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード06741226 品番332396 0000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

汚れた部分に刷毛で塗るだけ!
施工は汚れた部分に化学繊維100%の刷毛・ブラシで塗布もしくは噴霧器で噴霧してかるく拭き取り、水洗いするだけ。
汚れの元を噴出させ、落ちにくかった頑固な油汚れやアルミサッシの汚れもこすらずスッキリ落とします。
早い・簡単・キレイ!しかも使用するのは一液のみ。
簡単作業で施工時間も大幅に短縮できます。

セット内容
トレールンO(1L)
化繊刷毛30mm 1本
不織布マスク 1枚
使い捨て手袋(ポリ) 2双
クレシア不織布ウエス試供品
液性アルカリ性 用途床・空調・アルミサッシの洗浄、換気扇の油汚れの除去、建物の油汚れ落とし・洗浄
注意
※化繊100%の刷毛を使用してください。(獣毛の混ざった刷毛不可)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2011-02-12
用途:
家庭用換気扇の掃除に。
自動車・二輪車・自転車関連業

5年以上掃除していなかった、自宅の換気扇に使用しました。驚くほどよく落ちました!作業時間も短く、とても満足しています。皆さん、この商品はおすすめです!

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除去剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする