谷口工業
谷口工業の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
谷口工業の バンドソー
谷口工業の エンドレスバンドソー
ハンディーポーターバンドソー HSS-BIMETAL
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(5本)
長さ(mm)
1625
主要切断材料
ガス管、鋳鉄管、大中径ステンレス管(肉厚6mm以下)
注文コード
06741551
品番
PBS1625
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥27,300
この商品は
長さ・再生紙使用マーク・主要切断材料
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
最高級ハイス鋼を刃部に持ち、抜群の切れ味と耐久力を誇ります。
長さ(mm)
1625
刃数(p)
14
厚さ(mm)
0.65
主要切断材料
ガス管、鋳鉄管、大中径ステンレス管(肉厚6mm以下)
幅(mm)
13
主な適合機械
アサダ 185、レッキス 180
適合
アサダ 185、レッキス 180