曜日別特売
CB3C101 80L 超硬バー(ロングシャンク Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス) 06742075

CB3C101 80L 超硬バー(ロングシャンク Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス) 06742075
CB3C101 80L 超硬バー(ロングシャンク Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス) 06742075

超硬バー(ロングシャンク Cシリーズ)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本材質オール超硬合金注文コード06742075品番CB3C101 80L
参考基準価格(税別)¥6,280販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
シャンク径(Φmm)6.0刃長(mm)16.0刃径(Φmm)6.0材質オール超硬合金カット名称マスターカット仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。トラスコ品番201-7784全長(mm)80.0対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06742075
2024-04-28
用途: バリ取り
株式会社石垣製作所製造業

色々試しています今回は長いものをつかってみました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする