CB7C103 120L 超硬バー(ロングシャンク Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス) 06742154

CB7C103 120L 超硬バー(ロングシャンク Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス) 06742154
CB7C103 120L 超硬バー(ロングシャンク Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス) 06742154

超硬バー(ロングシャンク Cシリーズ)

(1件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1本注文コード06742154品番CB7C103 120L
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398
刃径(Φmm)9.5シャンク径(Φmm)6.0材質ロー付けタイプ刃長(mm)27.0シャンク長(mm)120.0仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。角度(°)14対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄カット名称マスターカット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06742163
2011-06-01
用途: 狭く手の届かない箇所での切削作業。

シャンク径サイズによって合わせられるコレットが有れば尚満足しますが!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする