カイスイマレン
カイスイマレンの ゴミ箱
カイスイマレンの 集積保管用ゴミ箱
ジャンボ収納BOX
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06742696
品番
690G
参考基準価格(税別)
¥170,500
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
耐候・断熱・耐久性に優れたFRP製です。
フロ栓タイプの排水口が付いていますので水を入れることもできます。
用途
災害対策用備品収納。
危険物収納。
保安用品収納。
分別リサイクルBOX。
一般の大型産業廃棄物コンテナ。
土嚢など重量物の収納庫。
質量(kg)
48
色
グレー
容量(L)
約690(非常用土嚢30俵格納)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1435×815×915
材質
FRP
種類
集積保管庫
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※鍵付きのオプションには対応しておりません。また、鍵の後付けももできません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません