HSシリコーンスプレー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(420mL) 注文コード06743143 品番003
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

潤滑性に優れており、金属はもちろんプラスチック・ゴム・木・紙ガラス等、様々な素材に最適です。
持続性があり離型・防錆・艶出し剤としても高い効果を発揮します。

危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量121mL 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:49

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06743143
2022-02-08
用途:
除雪機の着雪予防
農・林・水産業

ホイールローダーの排土板に使用し着雪予防をしています。
雪質に大きく左右されますが、今のところ良い感じです。ホームセンターで購入したもっと安い「シリコンスプレー」は着雪しました。
除雪直前に塗るより前もって塗った方が効果が良い気がします。

対象商品:
06743143
2021-03-24
用途:
各種ツヤ出し
その他業種

用途外ではあるのですが、特に釣り竿の艶出し・保護には個人的にドハマリしています。
色々使ってみましたが、このシリコンスプレーを使い出してからツヤが更に出た気がします。

コスパでいうと上記2つと比べても圧倒的なパフォーマンスだと思います。

対象商品:
06743143
2016-01-29
用途:
木製建具の滑走調整や家具の建具調整等
建設業・工事業

非常に良いです。
木製部に使えるものが少ないので、貴重です。

対象商品:
06743143
2018-04-25
用途:
サッシのロックやハンドル部分への注油、動き改善メンテナンスに

大手ハウスメーカにて家を買ったとき付属していた物で2本目を購入、サッシなどの動き改善にスプレーしています、べたべたしない、においも気にならない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「滑走剤スプレー/離型剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする