タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の 水平器・水準器・墨出器
タジマツール(TJMデザイン)の 墨打器/墨差し
タジマツール(TJMデザイン)の 水糸
パーフェクトライン用糸
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06743633
品番
PL-ITOL
参考基準価格(税別)
¥790
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
墨つぼ用交換糸。 ナイロン製交換糸です。
糸の長さ(m)
30
適合
パーフェクトライン、ピーラインチョークはや巻、ピーラインチョーク自動巻
トラスコ品番
813-4584
本体質量(g)
30
糸の太さ(mm)
1.0
寸法(縦×横×奥行)(mm)
118×75×15