タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の 水平器・水準器・墨出器
タジマツール(TJMデザイン)の 墨打器/墨差し
タジマツール(TJMデザイン)の 下げ振り
パーフェクトキャッチ450用据付針セット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
06743651
品番
450-H3
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥890
販売価格(税別)
¥
809
バスケットに入れる
下げ振り保持器用据付針。 パーフェクトキャッチ用交換針セット。
適合
パーフェクトキャッチ450
パーフェクトキャッチG450
パーフェクトキャッチ450クイックブラ付
パーフェクトキャッチG450クイックブラ付
トラスコ品番
813-4706
セット内容
柄×1本・針×3本
外形寸法(mm)
縦120×横37×奥14
本体質量(g)
18
製品質量(g)
18