タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の 水平器・水準器・墨出器
タジマツール(TJMデザイン)の 墨打器/墨差し
タジマツール(TJMデザイン)の 墨つぼ
ピーラインミニ21用つぼ綿
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06743694
品番
M21-WAT
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
墨つぼ用綿。 墨含みの良い、セルローススポンジ。
適合
ピーラインミニ21
ピーライン超つぼ
仕様
セルローススポンジ
トラスコ品番
813-4575
外形寸法(mm)
縦25×横46×奥29
寸法・サイズ(mm)
120×75×28
本体質量(g)
2
製品質量(g)
2