150BR FA ダクタイル鋳物キャスター 東正車輛 06743703

150BR FA ダクタイル鋳物キャスター 東正車輛 06743703
150BR FA ダクタイル鋳物キャスター 東正車輛 06743703

ダクタイル鋳物キャスター

(1件のレビュー)
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)150材質(車輪)注文コード06743703品番150BR FA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

材質はFCD450、第3の金属といわれるダクタイル鋳鉄です。
普通鋳鉄や鋼板製キャスターと異なり、簡単に折れたり、曲ったりしません。
耐摩耗性が抜群。回転部にはクロームスチールボールを採用、滑らかな回転を長期間維持します。

車輪径(Φmm)150許容荷重(kg)180許容荷重(daN)176.4取付座(mm)128×128取付ピッチ(mm)100×100取付高(mm)195材質(車輪)軸径(Φmm)20形状自在車輪幅(mm)40金具仕上ダクタイル鋳鉄(FCD45)ストッパーなし取付高H(mm)195取付ピッチ(mm)(P1×P2)100×100プレート寸法F1×F2(mm)128×128取付穴径d(mm)11金具幅B(mm)56偏心E(mm)40車輪径D(Φmm)150特性耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06581766
2014-02-27
用途: 鉄製品の運搬用台車のキャスター
株式会社栗山熱処理

かなり重い製品を台車に載せても問題なく台車が移動できる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする