ダクタイル鋳物キャスター

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)鉄(ベアリング入) 注文コード06743712 品番150BR FB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品は車輪径・材質など10種類から選べます 他の種類を見る

材質はFCD450、第3の金属といわれるダクタイル鋳鉄です。
普通鋳鉄や鋼板製キャスターと異なり、簡単に折れたり、曲ったりしません。
耐摩耗性が抜群。回転部にはクロームスチールボールを採用、滑らかな回転を長期間維持します。

車輪径(Φmm)150 許容荷重(kg)350 許容荷重(daN)343 取付座(mm)128×128 取付ピッチ(mm)100×100 取付高(mm)195 材質(車輪)鉄(ベアリング入) 軸径(Φmm)20 形状自在 車輪幅(mm)40 金具仕上ダクタイル鋳鉄(FCD45) ストッパーなし 取付高H(mm)195 取付ピッチ(mm)(P1×P2)100×100 プレート寸法F1×F2(mm)128×128 取付穴径d(mm)11 金具幅B(mm)56 偏心E(mm)40 車輪径D(Φmm)150 特性耐摩耗性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06581766
2014-02-27
用途:
鉄製品の運搬用台車のキャスター
株式会社栗山熱処理 様

かなり重い製品を台車に載せても問題なく台車が移動できる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする