曜日別特売
S-92 ゼロ クリーナー シュアラスター 06743914

S-92 ゼロ クリーナー シュアラスター 06743914
S-92 ゼロ クリーナー シュアラスター 06743914

ゼロ クリーナー

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(370mL)注文コード06743914品番S-92
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

水アカ汚れを泡で浮かして落とすクリーナー。
やさしい泡の力で汚れを浮かし、強力分解。 水で流せば完成です。
ノーコンパウンドなので塗装面を削る心配がなく安心です。
全塗装色対応なので、どんなボディカラーにもOKです。

適合塗装色全塗装色質量(g)452寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×205×75危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06743914
2019-07-16
用途: 車のボディの雨しみ落とし
製造業

車の塗装に着いた雨しみがなかなか落ちなくて悩んでました。
コンパンドは、使いたくなかったので、この商品を選びました。
ビックリするほど簡単に雨しみが落ちました。
ウォータースポットは、流石に撮れませんでしたが、コンパンドなしで満足な仕上がりです。

対象商品 : 06743914
2018-04-04
用途: トラックの水アカ取り
運輸・通信業

ステンレスの水アカ取りに使ってみましたが効果は得られず

対象商品 : 06743914
2017-12-06
用途: 社用車のトラック等のワックス掛けに
有限会社アルクラフト

汚れ落としの効果はありませんが、社用車のトラックの手入れに使用してます。洗車後の水滴が付いたままでの拭きあげ時に少しづづスプレーしながら、同時にワックス掛けが出来て、細かな傷が見えなく成る程素晴らしい艶が出ます。撥水性もとても良いので気持ちが良いです。
ガラスや黒い樹脂にも使用出来るし、固形ワックスの様な拭き残しが出ないので、作業性は抜群だと思います。値段ははりますが時間短縮出来るので、気に入ってます。もう何度もリピしてますよ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする