305 鞘入剪定鋸 中厚 天寿 06744036

鞘入剪定鋸 中厚

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁刃渡り(mm)300注文コード06744036品番305
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

従来の天寿鋸の板厚を0.7mmにすることで、鋸身の腰が強くなり扱いやすくなっております。
天寿の切れ味と切断面のキレイさはそのまま。

用途果樹剪定作業、枝打ち作業、造園作業等刃渡り(mm)300ピッチ(mm)2.8板厚(mm)0.7切り幅(mm)0.90

商品説明動画

剪定鋸天寿
この動画は、4が参考にしています。
天寿 剪定鋸
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06744027
2022-04-04
用途: 植木作業
農・林・水産業

剪定作業に使用
4年で10枚くらい交換している。
固い木や太い木を切る時、薄いのでペラペラ曲がって使いにくい時もあるが
90%以上満足してます。

1が参考にしています
対象商品 : 65955478
2021-11-07
用途: 庭の園芸用
その他業種

使い易いです。手頃な大きさで、替え刃もあると言う事で目立ての心配もなくいいです。

対象商品 : 65955478
2021-08-17
用途: 庭木の手入れ
その他業種

使い易いです。どうせ手入れ面倒ですから、替え刃も入手しました。いらなかったかな。

対象商品 : 06744027
2019-11-03
用途: 剪定作業時
株式会社オンザムーン卸売・小売業

切り口綺麗です。
きっちり真っすぐ引ければ、刃の厚さは問題ありません。
替え刃の価格もグッド!

対象商品 : 65955478
2020-03-05
用途: 剪定
医療・福祉・介護関連業

嬉しい切れ味で問題ありません また購入したいと思います

対象商品 : 06744027
2019-11-02
用途: 生木(枝)の剪定作業。
電気・ガス・熱供給・水道業

切れ味がよく満足しています。製品レベルは高いともいます。

対象商品 : 06744036
2019-04-14
用途: 庭木の剪定
サービス業

大木から小枝まで、刃先を替えながら使用しましたが、
口コミにあるとおり、切れ味は抜群でした。
長期使用するために、替刃を更に追加注文する予定です。

対象商品 : 06744027
2019-03-22
用途: 剪定作業時
卸売・小売業

よく切れます。
切り口も綺麗です。
目立が出来ませんが、替刃安いので切れなくなったら即交換。
薄刃だと切れ味は良いのですが折れ(曲がり)やすく、中厚刃が発売されてからは安心して使えます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万能(生木・植木)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする