曜日別特売
215 鞘入り剪定鋸 中厚 替刃 天寿 06744133

鞘入り剪定鋸 中厚 替刃

(21件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃渡り(mm)210
内容量1枚注文コード06744133品番215
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799
刃渡り(mm)210ピッチ(mm)2.8板厚(mm)0.7切り幅(mm)0.90

商品説明動画

剪定鋸天寿
この動画は、2が参考にしています。
天寿 剪定鋸
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-24
用途: 農作業
農・林・水産業

兼業農家です。年に数回交換が必要です。価格も手ごろで大変満足しています。次回も利用させて頂きます。

2025-12-14
用途: 果樹の剪定
農・林・水産業

いつも使用しているが切れなくなったらすぐに交換するためコスパも含め製品にお世話になっております。

対象商品 : 06744133
2021-11-21
用途: 剪定作業
サービス業

通常の替刃より板厚が有り、安心して作業が出来、ピッチも大きく作業がはかどりました

対象商品 : 06744115
2021-09-16
用途: 植木作業
農・林・水産業

4年で10枚ほど交換していますが、何しろよく切れる
しなやかで折れない、お気に入りです。

対象商品 : 06744124
2021-07-02
用途: 植木の剪定管理作業
建設業・工事業

細い枝から直径10センチくらいの枝でも良く切れて、柔らかい木でも硬い木でもスムースで切り口も滑らかです。またこれ1本で竹も切れるので重宝してます。

対象商品 : 06744142
2020-10-30
用途: 果樹剪定
農・林・水産業

天寿鋸刃全般使わせて頂いています。剪定は薄手300を週一くらいで交換、長柄用に中厚335を月2で交換して使っていますが、切れ味抜群で疲れも軽減できると思います。商品は大変満足していますがもう少し持ちが良ければ良いと思います。

対象商品 : 06744115
2021-01-12
用途: リンゴの剪定に
メルシー農・林・水産業

中厚が曲がらなくてよい。研ぎ式を使っていたがコレを交換しながら作業したほうがコスパがよい。

対象商品 : 06744133
2020-07-18
用途: 竹切
電気・ガス・熱供給・水道業

竹切に天寿剪定鋸を愛用しています。
以前は薄厚刃を使用していましたが、直ぐに変形し切れ味が落ちる為、中厚に切替え、切れ味に満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万能(生木・植木)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする