コーコス信岡
コーコス信岡の 安全長靴・長靴
コーコス信岡の 先芯なし長靴
NEOレディースブーツ LB-576
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
06744456
品番
LB-576
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
吸汗速乾裏地使用
サイズ(cm)
23
色
ネイビー
形状
ハイカット
種類
作業靴
長さ(cm)
24.5
材質(アッパー)
合成ゴム
材質(ソール)
合成ゴム
機能
吸汗速乾
材質(先芯)
なし
靴タイプ
長靴