クレ6-66

(97件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(315mL) 注文コード 06744717 品番 1054
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

あらゆる船舶の電子・電気部品、船体の金属パーツの防錆・防湿・潤滑に効果を発揮します。スプレーするだけで金属表面などに付着した水分や湿気を完全に除去します。
さらに金属表面に薄くしかも強固な被膜を形成し、腐蝕やサビの発生を防ぎます。

使用温度範囲(℃)-20〜70 用途あらゆる船舶の電子・電気装置、金属パーツの防錆・潤滑・防湿・保護。マリンレジャー用品の防錆・防湿。 トラスコ品番290-1480 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×164 主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量190mL 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:22

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 97
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-21
用途:
船舶機関用
建設業・工事業

マリーン用として長期間使用中
一概には言えないが他船556仕様と比べると
機関周辺錆具合は流石

2025-12-11
用途:
ラジコンバギーの足回りの掃除
T-center factory 様 (サービス業)

砂、土で汚れたラジコンバギーをブラシで軽く汚れを落とします。
そして足まわりにクレ6-66をスプレーしてコンプレッサーで吹き飛ばすと
キレイになります!!

2025-07-24
用途:
船舶、船外機、バッテリーターミナル等
運輸・通信業

船舶、船外機、バッテリーターミナル等
海水ですので、6-66一択です。

対象商品:
06744717
2024-06-10
用途:
船外機の 手入れ
運輸・通信業

船外機をボ-トに付けて 釣りしてますが 帰ってきたとき 軽く水で 塩を落とすのですが 乾き切らなくても スプレーすれば ちゃんと金属部分に馴染んで 水は弾く おっ さすが と思います

対象商品:
06744717
2024-05-13
用途:
管理機の爪保護
運輸・通信業

管理機の泥を水洗いした後の爪や下部の掃除の後に使用しています
刃先が普通は錆が浮きますがスプレーして拭き取っておくと錆びません
次回も気持ちよく稼動出来ます

3人が参考にしています
対象商品:
06744717
2024-04-22
用途:
クルマのメンテナンス

他サイトのレビューを見て購入。格安であったのがうれしいです。

2人が参考にしています
対象商品:
06744717
2024-01-03
用途:
自転車の金属表面防錆
自転車修理ボランティア厚別 様 (サービス業)

他社製品と防錆性能を比較した結果。優位性が確認できたためこの製品を自転車修理で常用しております
ウエスを介して外装変速機のスプロケットに擦りつけると雨2回程度耐えることができます。

サスペンション等のメッキパーツ以外でグリスが適さない部位はすべてこれ一本で対応できると考えています。香りが柑橘系でちょっとクセになります

2人が参考にしています
対象商品:
06744717
2023-10-26
用途:
船外機のシャフトのさび止め
農・林・水産業

マリーン専用なので安心して使用しています。助かります。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防錆スプレーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/317/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス鋼の腐食の原因と対策
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/stainless_fusyoku/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シリコーングリースとシリコーンスプレーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/silicone_spray_grease/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防食剤の役割
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bousyokuizai/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防錆潤滑剤の特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bouseijyunkatuzai_feature/
2023-03-22
すべてのFAQを表示する

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする