コーセル
PBA600F シリーズ用ハーネス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
適合機種
PBA300FPBA600PBA1000FPBA1500FPBA1500T
ハウジング
PHDR-08VS(日本圧着端子)
接触子
SPHD-002T-PO.5(日本圧着端子)
注文コード
06745323
品番
H-SN-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
適合機種・ハウジング・接触子
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
適合機種
PBA300FPBA600PBA1000FPBA1500FPBA1500T
長さ(mm)
500
質量(g)
5
ハウジング
PHDR-08VS(日本圧着端子)
主な用途
CN3の機能を使う場合に使用
接触子
SPHD-002T-PO.5(日本圧着端子)