大和プラスチック
大和プラスチックの プランター・鉢
大和プラスチックの 鉢・プランター・ポット
大和プラスチックの 鉢・ポット
ブライト(ラウンドハイタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
23
注文コード
06745524
品番
BR30-6025 GR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,000
この商品は
容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ガラス強化プラスチック+サンド+ガラス
容量(L)
23
色
グレー
寸法A(mm)
Φ300
寸法B(mm)
600
適合鉢
7号鉢
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません