大和プラスチック
大和プラスチックの プランター・鉢
大和プラスチックの 鉢・プランター・ポット
大和プラスチックの 鉢・ポット
プリズム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
06745567
品番
3480 BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥33,600
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
23
色
ブラック
タイプ
底穴無し
寸法A(mm)
340(290)
寸法B(mm)
340(290)
寸法C(mm)
800(290)
適合鉢
8号鉢
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06745567
3480 BK
77299907
3480 BK
プリズム
大和プラスチック
1個
¥
22,980
税込
¥
25,278
注文コードが変更になりました